※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×15 TRXナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 42282247 M2×15 TRXナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 42282247

TRXナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 42282247 品番 M2×15
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)15 材質ステンレス 頭部形状ナベ 寸法K(mm)1.3 穴の形状TRX 寸法dk(mm)3.5 ドライブサイズT6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41748542
2017-04-22
用途:
機械のメンテナンス

質や価格については全然問題ないのですが、頭の直径がもっと大きいものを探していました。

対象商品:
41748542
2012-12-26
用途:
speedplayの留めネジに使用

純正ネジをなめてしまったので、こちらの商品と交換しました。
なめづらくなったので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41748542
2012-12-26
用途:
speedplayの留めネジに使用

他のネジとどちらが使えるのかわからなかったので、予備的に購入。
地元のホームセンターではなかなかT4x8は無いので重宝しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1307:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする