※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42282606
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
6
材質
鉄
色
黒
寸法D(mm)
1.016
表面処理
3価ブラック
頭部形状
トラス
寸法I(mm)
(最小)1.143
寸法K(mm)
2.5
寸法A(Φmm)
3.35
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
9.4