※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42284925
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法A(mm)
5.61
寸法D(mm)
2.032
表面処理
3価ホワイト
寸法l(mm)
(最小)1.65
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.9
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
10.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。