※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
パチット(スポットねじ)(鉄/銅メッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42287201
品番
M3×15
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
0.5
表面処理
銅メッキ
寸法D(mm)
3.8
寸法E(mm)
2
引張強度(kg)
220
剪断強度(kg)
128
寸法K(mm)
1
トルク値(kg/cm)
15.5