※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベSP=2(SPAK組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42453232
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベ組込
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
種類
SP=2(SPAK組込)
寸法d1(Φmm)
(最大)7.06
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(Φmm)
7