※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42461377
品番
M10×45
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
45
材質
ステンレス
十字穴番号
4
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
8.2
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約18.9
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)17.5
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
9.25
穴の形状
十字穴