※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42465071
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
16
材質
黄銅
十字穴番号
4
種類
P=3(SW、W付)
寸法a(mm)
10
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
寸法e(mm)
約18.9
寸法D1(mm)
22
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)17.5
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
9.25
穴の形状
十字穴