※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×30 (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42465954 M3×30 (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42465954

(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600個) ねじの呼びM3 注文コード42465954 品番M3×30
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はねじの呼び・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 長さ(mm)30 頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト ねじピッチ(mm)0.5 十字穴番号#2 種類P=3(SW、W付) 寸法a(mm)3 寸法S(mm)5.5 寸法e(mm)約6.05 寸法D1(mm)8 寸法T(mm)0.5 寸法d1(mm)(最大)5.5 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42466374
2021-10-14
用途:
メンテナンス用。
不動産業

今までステンレス・ボルトを多用してましたが、電蝕が酷いのでスチールに交換する事にしました。
新品のボルトは見栄えも良いです。

対象商品:
42466374
2021-10-12
用途:
自車のメンテナンス用。
不動産業

ステンレスのボルトを使用しておりましたが、電蝕が気になりだしたのでスチールに交換する事にしました。
スプリング及びワッシャが付いていて、非常に使いやすいと思います。

対象商品:
42466006
2021-08-25
用途:
電線の接続時
建設業・工事業

量は多くてもその分、単価が安いので納得しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4725:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする