※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42472631
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
1.5
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)
約10.4
寸法t(mm)
1.6
寸法S(mm)
14
寸法D1(mm)
22
寸法d1(mm)
(最大)17.5
寸法K(mm)
7.5
ねじ山種類
メートル
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。