※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×30 4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42472735 M8×30 4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42472735

4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 42472735 品番 M8×30
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ねじの呼びM8 ねじピッチ(mm)1.25 長さ(mm)30 材質 種類SP=3(SPAK+JISW組込) 寸法a(mm)約8.4 寸法t(mm)1.6 寸法S(mm)12 表面処理クロメート 寸法D1(mm)18 頭部形状六角アプセット組込 寸法d1(mm)(最大)14.5 寸法K(mm)5.5 ねじ山種類メートル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42472717
2020-08-01
用途:
農耕トラクター修理

ボルトの頭が摩耗していたので交換。
耐久性は不明ですが、同じ強度表示なので同程度と思います。
メーカーの純正品より格安なので、摩耗すればまた交換します。

対象商品:
42472692
2015-11-20
用途:
農機具の修理用
株式会社中央測量 様

問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする