※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
7マーク小形六角アプセット 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
42473663
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじピッチ(mm)
1.25
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法S(mm)
14
寸法e(mm)
約15.5
寸法D1(mm)
22
寸法T(mm)
1.6
寸法K(mm)
7
寸法dk1(Φmm)
(最大)17.5
ねじ山種類
メートル細目