※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
小形六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
42474896
品番
M8×35
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
35
材質
鉄
種類
P=1(JISW組込)
寸法a(mm)
4.2
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約13.9
寸法D1(mm)
18
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
小形六角トリーマ組込
寸法K(mm)
5.5
寸法dk(mm)
約11.5
ねじ山種類
メートル
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。