※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42476804
品番
M4×18
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
18
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
ステンレス
表面処理
生地
ねじピッチ(mm)
0.7
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
2.3
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
約8.1
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
0.8
寸法K(mm)
2.8
寸法dk(mm)
約6.8