※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×35 六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42477242 M8×35 六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42477242

六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(130個) ねじの呼びM8 注文コード42477242 品番M8×35
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はねじの呼び・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 長さ(mm)35 頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理3価ホワイト ねじピッチ(mm)1.25 寸法a(mm)4.2 種類P=1(JIS W組込) 寸法S(mm)13 寸法e(mm)約15.0 寸法D1(mm)18 寸法T(mm)1.6 寸法K(mm)5.5 寸法dk(mm)約12.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2045:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする