※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
ねじの呼び
M16
注文コード
42478685
品番
M16×35
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
35
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ(mm)
2
寸法a(mm)
7.1
種類
P=1(JIS W組込)
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
約27.7
寸法D1(mm)
32
寸法T(mm)
2.6
寸法K(mm)
10
寸法dk(mm)
約23