※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
ねじの呼び
M12
注文コード
42482937
品番
M12×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
75
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
9.8
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
寸法e(mm)
約21.9
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法d1(mm)
(最大)20.5
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
約18