※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQA40F)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
42485065
品番
RSDQA40F-25D-M9BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,700
ストローク(mm)
25
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
取付支持金具
(A) 両端タップ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端形状
(-) 丸棒形
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42485065
RSDQA40F-25D-M9BW
52860868
RSDQA40F-25DZ-M9BW
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40
SMC
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です