※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×15 六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42489072 M8×15 六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42489072

六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 42489072 品番 M8×15
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ねじの呼びM8 ねじピッチ(mm)1.25 長さ(mm)15 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 寸法a(mm)(最大)8.0 寸法S(mm)13 表面処理クロメート 寸法e(mm)約15 寸法D1(mm)16 寸法T(mm)1.2 頭部形状六角トリーマ組込 寸法d1(mm)(最大)14.5 寸法K(mm)5.5 寸法dk(mm)約12.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1240:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする