※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42491434
品番
M8×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
5.53
穴の形状
トライウィング
適合ドライバー
W7
寸法dk(mm)
15.62
RoHS指令(10物質対応)
対応