※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42491547
品番
M6×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
トライクルA
寸法K(mm)
3.3
適合ビット
2
寸法dk(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応