ナカバヤシ
スイングロジカルノート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
罫
A罫
A罫
B罫
行数
36
36
42
罫幅(mm)
7
6
7
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42558172
品番
ノ-A402A-P
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
本文にガイドマークが付いてるからプリントが貼り易い!
材質
上質紙・70g/m
2
・A罫(7mm)・36行・40枚、表紙:コートボール紙
行数
36
罫
A罫
罫幅(mm)
7
サイズ
A4
質量(g)
255
枚数
40
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
210×297×5
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024