※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クラウン精密工業
クラウン精密工業の ねじ
クラウン精密工業の タップタイプ・ハイテクねじ
クラウン精密工業の デルタイト
(+)デルタイト2種ナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
42572415
品番
M3×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
1.03
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
規格
2種
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。