※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.3×4 タップタイプ (+)Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42575242 M2.3×4 タップタイプ (+)Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42575242

タップタイプ (+)Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(16000個) 注文コード 42575242 品番 M2.3×4
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ねじの呼びM2.3 山数32 長さ(mm)4 材質 十字穴番号1 寸法D(mm)(最大)2.25/(最小)2.17 表面処理ニッケル 寸法C(mm)(最大)2.33/(最小)2.25 頭部形状ナベ 寸法m(mm)(最大)2.4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
178:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする