大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 波板用ビス
波板専用ビススレート小波(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42612211
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー