※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42615456
品番
M2.6×5.0
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
5
ねじの呼び
M2.6
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
頭部径(Φmm)
4
頭部高さ(mm)
0.8
穴幅(mm)
(十字)2.20
十字穴深さ(mm)
(最大)1.41/(最小)1.06