※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 仕様(J)スイッチ付 注文コード42721647 品番SJ3260R-5CZJ-C6
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は管接続口径・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート 仕様(J)スイッチ付 切換方式(2) 2位置ダブル スイッチ(J) スイッチ付 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする