※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×45 ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/生地)(小箱) 日産ネジ 42728804 M12×45 ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/生地)(小箱) 日産ネジ 42728804

ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) ねじの呼びM12 長さ(mm)45 注文コード42728804 品番M12×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
材質 ねじの呼びM12 長さ(mm)45 ねじピッチ1.75 穴の形状ヘックスローブ穴 表面処理生地 寸法A(mm)11.33 寸法t(mm)(最大)5.3/(最小)4.9 寸法r(mm)(最小)0.6 寸法b(mm)36 寸法K(mm)12 寸法V(mm)(最大)1.2 ドライブサイズT55 寸法ds(Φmm)12 寸法dk(Φmm)18 寸法da(Φmm)(最大)13.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42728804 M12×45 42792915 M12×45 ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/生地)(パック品) 日産ネジ ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/生地)(パック品) 日産ネジ 1パック(2個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2670:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする