※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付皿ボルト(ヘックスローブ皿キャップ) 新JIS(鉄/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42728874
品番
M5×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
皿
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.8
穴の形状
ヘックスローブ穴
表面処理
生地
寸法A(mm)
4.52
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法l(mm)
(最小)1.4
寸法K(mm)
(最大)3.1
ドライブサイズ
T25
寸法dk(Φmm)
(最大)11.20/(最小)9.43
寸法ds(mm)
(最大)5.00/(最小)4.82
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42728874
M5×30
41454673
M5×30
ヘックスローブ穴付皿ボルト(ヘックスローブ皿キャップ) 新JIS(SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ
1パック(7個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました