※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケットSタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42730791
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最大)1.3
寸法S(mm)
(呼び)2.5
寸法e(mm)
(最小)2.87
寸法D1(Φmm)
(最大)5.5
寸法T(mm)
(最小)0.7
寸法b(mm)
(最小)1.1
寸法K(mm)
3
自由高(mm)
(圧力試験後最小)1.2
寸法dk(Φmm)
5.5