※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケットSタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42730807
品番
M4×14
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
14
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最大)2
寸法S(mm)
(呼び)3
寸法e(mm)
(最小)3.44
寸法D1(Φmm)
(最大)7
寸法T(mm)
(最小)1
寸法b(mm)
(最小)1.4
寸法K(mm)
4
自由高(mm)
(圧力試験後最小)1.7
寸法dk(Φmm)
7