※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケットSタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42730834
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最大)3
寸法S(mm)
(呼び)5
寸法e(mm)
(最小)5.72
寸法D1(Φmm)
(最大)11.5
寸法T(mm)
(最小)1.5
寸法b(mm)
(最小)2.7
寸法K(mm)
6
自由高(mm)
(圧力試験後最小)2.5
寸法dk(Φmm)
10