※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケットSタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42730852
品番
M8×16
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最大)4
寸法S(mm)
(呼び)6
寸法e(mm)
(最小)6.86
寸法D1(Φmm)
(最大)14.5
寸法T(mm)
(最小)2.5
寸法b(mm)
(最小)3.2
寸法K(mm)
8
自由高(mm)
(圧力試験後最小)3.35
寸法dk(Φmm)
13