※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケットSタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
注文コード
42730861
品番
M8×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
50
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最大)4
寸法S(mm)
(呼び)6
寸法e(mm)
(最小)6.86
寸法D1(Φmm)
(最大)14.5
寸法T(mm)
(最小)2.5
寸法b(mm)
(最小)3.2
寸法K(mm)
8
自由高(mm)
(圧力試験後最小)3.35
寸法dk(Φmm)
13