※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケットSタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42730886
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
50
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最大)6
寸法S(mm)
(呼び)10
寸法e(mm)
(最小)11.43
寸法D1(Φmm)
(最大)20.5
寸法T(mm)
(最小)3
寸法b(mm)
(最小)4.2
寸法K(mm)
12
自由高(mm)
(圧力試験後最小)5
寸法dk(Φmm)
18