※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
スリムヘッド6ロブ(超極低頭TRXCAP)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42734361
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
超極低頭
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.8
穴の形状
6-ロブ
表面処理
ニッケル
寸法D(mm)
9.0
寸法K(mm)
1
ドライブサイズ
T10