※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×14 フランジソケット(鉄/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 42734675 M6×14 フランジソケット(鉄/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 42734675

フランジソケット(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400個) 注文コード42734675 品番M6×14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)14 ねじピッチ1 種別全ねじ 寸法F(mm)(最小)10.7 寸法S(mm)5 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)(最小)5.723 寸法C(mm)(最小)1.6 寸法W(mm)(最大)12.5 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 寸法K(mm)6 寸法dk(mm)10 ねじ長さb(mm)18 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする