※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
フランジソケット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
注文コード
42734824
品番
M12×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法F(mm)
(最小)20.5
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)11.429
寸法C(mm)
(最小)2.5
寸法W(mm)
(最大)24
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法K(mm)
12
寸法dk(mm)
18
ねじ長さb(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42734824
M12×30
42798917
M12×30
フランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
日産ネジ
1パック(2個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました