※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
ロックねじ 1種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M26
注文コード
42736461
品番
M26×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M26
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
表面処理
生地
谷径(mm)
24.376
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42736461
M26×12
42800502
M26×12
ロックねじ 1種(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
659
税込
¥
725
注文コードが変更になりました