※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
注文コード
42748754
品番
M10×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
(最小)5
寸法S(mm)
8
寸法D1(Φmm)
21
寸法T(mm)
2
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
(最大)17.5
寸法K(mm)
10
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42748754
M10×15
42812935
M10×15
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました