※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M12
注文コード
42748772
品番
M12×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
(最小)6
寸法S(mm)
10
寸法D1(Φmm)
24
寸法T(mm)
2.5
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
(最大)20.5
寸法K(mm)
12
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
18