※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42749576
品番
M8×15
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
15
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
(最小)4
寸法S(mm)
6
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(Φmm)
17
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
(最大)14.5
寸法K(mm)
8
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
13
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。