※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
降矢技研
降矢技研の ねじ
降矢技研の マイクロねじ
精密なべ小ねじ0番1種 鉄/三価黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
ねじの呼び
M1.7
ねじ長さ(mm)
3
注文コード
42750725
品番
5-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・ねじ長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
材質
鉄
頭部形状
なべ
ねじ長さ(mm)
3
ねじの呼び
M1.7
表面処理
三価黒
ねじピッチ(mm)
0.35
用途
精密部品の締結
十字穴番号
0番
呼び径
M1.7
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。