※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42759753
品番
M5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:2.0、2欄:3.0
寸法S(mm)
(呼び)2.5
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)2.87
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
寸法C4(mm)
約1.2
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
(最大)2.5/(最小)約2.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42759753
M5×10
42823934
M5×10
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました