※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42759787
品番
M10×18
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:4.0、2欄:6.0
寸法S(mm)
(呼び)5.0
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)5.72
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
寸法C4(mm)
約2.0
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
(最大)6.0/(最小)約5.7