※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M12
注文コード
42759805
品番
M12×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:4.8、2欄:8.0
寸法S(mm)
(呼び)6.0
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)6.86
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
寸法C4(mm)
約2.0
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
(最大)8.0/(最小)約7.64
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42759805
M12×20
42823986
M12×20
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました