※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M16
注文コード
42761634
品番
M16×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:6.4、2欄:10
寸法S(mm)
(呼び)8
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)9.15
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
(最大)10/(最小)9.64
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42761634
M16×20
42825815
M16×20
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました