※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
黒ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42769036
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
8.5
寸法D(mm)
20
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
16
寸法b(mm)
2
寸法d1(mm)
19
寸法H1(mm)
1.5
ねじの呼び
M6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。