※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×20 黒ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42769054 M6×20 黒ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42769054

黒ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) 長さ(mm)20 注文コード42769054 品番M6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 材質 ねじピッチ1 寸法H(mm)8.5 寸法D(mm)20 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)16 寸法b(mm)2 寸法d1(mm)19 寸法H1(mm)1.5 ねじの呼びM6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1884:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする