※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
黒ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
長さ(mm)
30
注文コード
42769063
品番
M6×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
8.5
寸法D(mm)
20
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
16
寸法b(mm)
2
寸法d1(mm)
19
寸法H1(mm)
1.5
ねじの呼び
M6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。