※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×16 ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/生地)(パック品) 日産ネジ 42792881 M3×16 ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/生地)(パック品) 日産ネジ 42792881

ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(15個) 長さ(mm)16 注文コード42792881 品番M3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
材質 ねじの呼びM3 長さ(mm)16 ねじピッチ0.5 穴の形状ヘックスローブ穴 表面処理生地 寸法A(mm)2.82 寸法t(mm)(最大)1.4/(最小)1.2 寸法r(mm)(最小)0.1 寸法b(mm)18 寸法K(mm)3 寸法V(mm)(最大)0.3 ドライブサイズT10 寸法ds(Φmm)3 寸法dk(Φmm)5.5 寸法da(Φmm)(最大)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
64:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする